ポストイット 通常粘着ふせん ノート 38×50mm パステルカラー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚×2冊) 注文コード 38042234 品番 653RP-B
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
電話番号やスケジュールなどワンポイントの情報に適したサイズです。

形状長方形 寸法(縦×横)(mm)38×50 仕様通常粘着タイプ 種別ノート ブルー サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
記録表示用
足守ゼミナール 様 (教育・研究機関)

強粘着だったらもっといいのに。
ちょっと粘着力が弱い。

対象商品:
06416426
2014-08-01
用途:
伝言メモ、スケジュール登録前のメモ、会議等メモ

大きくも小さくもなく、使いやすいサイズで便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする