【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90枚) 寸法(縦×横)(mm)75×75 寸法(mm)75×75 注文コード38042286 品番630SS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ケイセン入りで書込みやすく、読みやすい。
水分散性粘着剤を使用。
粘着力が約2倍※(メーカー通常粘着製品比)で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる

商品構成単色 寸法(縦×横)(mm)75×75 ウルトライエロー 仕様強粘着タイプ 形状正方形 種別ノート 寸法(mm)75×75 サイズ タイプケイセン入り エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38042286 630SS-Y 65823389 656SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1パック(90枚) 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38042286 630SS-Y 65823398 630SS-YN 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム) 1パック(90枚) 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
用件メモ 備忘録
教育・研究機関

罫線が入っているので、他の人はてに長い文章の用件がきれいにかけて良い。

対象商品:
38042295
2023-03-02
用途:
経理事務

ちゃんと強力です。2週間ほど貼りっぱなしにし剥がすと、貼っておいた所(紙)が 
べた付くほど強力です。剥がれるのが嫌なのでいつもコレを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする