曜日別特売
KMP-75 ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム 38043153

KMP-75 ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム 38043153
KMP-75 ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム 38043153
KMP-75 ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム 38043153

ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(400g)
内容量1袋(400g)注文コード38043153品番KMP-75
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。

濃灰色特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合アスファルト・モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※常時浸水する箇所は補修しないでください。金具などの固定には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-18
用途: アスファルトのひび割れなど
その他業種

小さなひび割れ場所を埋めるにはちょうど良い品です。固まるのも早く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38043153
2023-05-01
用途: アスファルトのひび割れ
その他業種

浅くて小さなひび割れですが、注入もうまくいきました。固まる時間も早く、とても良いものだと思います。耐久性はこれからですが。

1が参考にしています
対象商品 : 38043153
2023-05-31
用途: 駐車場のひび割れ補修
卸売・小売業

安価だったので数種類購入して比較しました。
思いのほか、容量が少なくこちらの用途にあいませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38043153
2021-11-03
用途: 吹付塗装の外壁にアスファルトが接する部分で隙間が出来ていたのを埋める為に使用。
不動産業

当該箇所はアスファルトが浅く抉れた感じの隙間が幅15センチ×5センチ程の面積で厚さ1~2センチ位でした。チューブ入り歯磨きペーストのような柔らかさで自前のヘラで押し込んで均しました。1/3の量で済んだので他のくぼみが気になる所に残り全部使いました。数時間で乾くと早合点してましたが取説を読んだら48時間は雨に当たらないようにしないといけないとあり(汗)。昼間の作業でしたが夕方に降雨がありました。翌日は晴れましたが硬化してましたが白い筋がマーブル状に浮いてしまったのが残念でした。雨水が建物内部に入り込まなくなったので良しとしてます。使いやすい商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 38043153
2021-07-12
用途: 扱いやすい
株式会社オールテック建設業・工事業

素人でも扱いやすく、ひび割れた所の補修がしやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 38043153
2018-03-03
用途: コンクリート面の補修

小さなひび割れや小石程度の穴には向いていますが、大きめの穴には不向きです。かなり粘度が軟らかいので硬化には時間が掛かりました。※目安より長めでした。

2が参考にしています
対象商品 : 38043153
2021-09-12
用途: 駐車場路面の小規模段差解消
株式会社ネクステリア建設業・工事業

混合など無く、直ぐに使えて便利だが、表面を滑らかに平らにするのが難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38043153
2015-02-08
用途: お風呂の床のひび割れ補修

お風呂の床ひび割れの補修に使ってみました。
もう少し、内容量が、少なめの、設定もいいかもです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする