- ホワイト封筒 モノタロウ 38043415

- ホワイト封筒 モノタロウ 38043415 - ホワイト封筒 モノタロウ 38043415

ホワイト封筒

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード38043415 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別角形2号 本体寸法(mm)240×332 坪量(g/m2)80 郵便番号欄なし 貼り合せ位置センター貼り 窓枠なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38043415 - 73831117 ホワイト 角2 ホワイト封筒 モノタロウ ホワイト封筒 モノタロウ 1パック(100枚) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38043406
2018-09-04
用途:
案内状に使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

年間を通して郵便での使用が多く重宝している、紙の質もまあまあなのでよく使っている

対象商品:
38043406
2018-01-14
用途:
書類発送に使用
ハッピーアワー 様

書類を発送時使用のため初めて購入しました。
少し紙質が薄い気もしますがその分軽いので
25グラム以内に発送できて助かります。
中身が透けることもないので良いと思います。
特別良くもない代わりに安価なので良いです。

対象商品:
38043406
2018-01-27
用途:
郵便用

今まで使用していた国産品の商品と比べ、紙質が若干薄いですが、問題なく使用出来るレベルだと思われます。

対象商品:
38043406
2018-01-18
用途:
小物の発送に使用
卸売・小売業

特に問題なく使用できます。

後納郵便のカラーロゴを作った関係で
白い封筒が必要になり、茶封筒からの変更です。

対象商品:
38043406
2018-02-13
用途:
請求書等の郵送
ひまわりソフトウエアデザインズ 様 (その他業種)

安いので選びました。レーザープリンターで印刷するので、本当はのり付け面に黒いスジが出にくい側面貼りが良かったのですが、価格を考えれば仕方ないです。

対象商品:
38043406
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
38043406
2017-12-18
用途:
送付作業

価格は手ごろで透け感もほとんどなく、使いやすい封筒です。

対象商品:
38043406
2017-05-16
用途:
事務職
その他業種

使い勝手の良い封筒で、A4を三つ折にできて、余裕があり、とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする