- クラフト封筒 モノタロウ 38043433

- クラフト封筒 モノタロウ 38043433 - クラフト封筒 モノタロウ 38043433

クラフト封筒

(294件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード38043433 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別長形3号 クラフト色 本体寸法(mm)120×235 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり 貼り合せ位置センター貼り 窓枠なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38043433 - 73831083 クラフト 長3 クラフト封筒 モノタロウ クラフト封筒 モノタロウ 1パック(100枚) 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 294
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38043424
2022-02-12
用途:
請求書送付時
建設業・工事業

紙質がしっかりしていてしっかりと封ができ
とで助かってます

対象商品:
38043433
2021-05-31
用途:
通達用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

各種通達用に大量に使用するので毎回重宝しているので便利、価格も安い

対象商品:
38043424
2020-06-05
用途:
オークションでの落札商品送付用に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫でコストパフォーマンスが高い商品です。
強いて申し上げますと、封筒の封止部の糊
が弱いので時々開いているものもありますので
、この部分の改善があれば、と思います。

対象商品:
38043433
2019-10-04
用途:
手紙にのやり取りに使用
中庄キリスト教会 様

電子メール全盛の中、普通に、手紙のやり取りに使っていますが、A4サイズ三つ折りが楽に入るので、重宝しています。

対象商品:
38043433
2018-08-08
用途:
請求書、納品書
株式会社北海車輌 様

厚さもちょうどよく使いやすくていろいろと使ってます。
透けることもなく重宝しております、コスト削減で来て助かります

対象商品:
38043433
2018-05-22
用途:
郵便

可もなく不可もなくです。普通に使えます。某ホームセンターで買った一番安かったものより紙質はよかった。

対象商品:
38043424
2017-12-19
用途:
社員配布物用
大城興業株式会社 様 (運輸・通信業)

いつもは某オフィス商品通販サイトのオリジナル封筒を購入しています。
今回はモノタロウブランド商品が割安になっていたので購入し、商品比較をしてみました。
色に少し違いがある程度で商品の質はそれほど差がありませんでした。
薄手ですが中身が透ける心配もなく、コピー機の手差しで印刷もできました。
※宛名面に印刷できましたが、裏面に皺がよる事があります。
一度に大量に使用する事もあるので、また割引で購入できる機会があれば
モノタロウで購入したいと思います。

2018-05-28
用途:
請求書等の郵送

お値打ちで厚みもそこそこありよかったのですが、
封をしようと薄っすらついてる折り線通りに折ったら斜めになります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする