MF-018 ロング&ワイドATBフェンダー OGK技研 38043731 MF-018 ロング&ワイドATBフェンダー OGK技研 38043731

ロング&ワイドATBフェンダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38043731 品番MF-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,577
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級なATBのシティーユースが増えている現在”イマ”をとらえた、機能性とデザインを重視したフェンダーです。
ロング&ワイド設計で泥はね上げ防止効果をアップ!
大人の感性にも応えたリッチなテイストを取り入れたデザイン。
ノーマルフォークもサスペンションフォークにも対応しています。

付属品取付金具(フロントサス対応金具付き) ガンメタ 適合内径(Φmm)(ステアラーチューブ)18〜26.5 適合外径(Φmm)(シートチューブおよびシートポスト)22〜35 取付け方法フロント/フォーククラウン、リア/シートポスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-04-12
用途:
息子のMTB用に購入

思ったよりしっかりしており、出来、デザインとも気に入りました。

対象商品:
38043747
2013-07-03
用途:
MTB Wサス車に装着

幅広フェンダーが効いていて、MTBの太いタイヤのブロックからくる雫をしっかり防いでくれて、足元、背中への飛びはなくなりました。原付2種のフェンダーと同じような縁取りがリアについているのは面白いです。シートポスト下側に固定するアダプターは、直角部位にフェンダーの収まりが悪く、少し削らないと綺麗につきません。直接シートポストにつけるクランプを使用しています。固定具の角度の精度について、長いものなのでフェンダーの先端でずれが目立ってしまうことが少々気になります。価格にしては良いできであると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする