曜日別特売
MF-018 ロング&ワイドATBフェンダー OGK技研 38043747

ロング&ワイドATBフェンダー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38043747品番MF-018
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高級なATBのシティーユースが増えている現在”イマ”をとらえた、機能性とデザインを重視したフェンダーです。
ロング&ワイド設計で泥はね上げ防止効果をアップ!
大人の感性にも応えたリッチなテイストを取り入れたデザイン。
ノーマルフォークもサスペンションフォークにも対応しています。

付属品取付金具(フロントサス対応金具付き)ブラック適合内径(Φmm)(ステアラーチューブ)18~26.5適合外径(Φmm)(シートチューブおよびシートポスト)22~35取付け方法フロント/フォーククラウン、リア/シートポストアズワン品番64-9552-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2015-04-12
用途: 息子のMTB用に購入

思ったよりしっかりしており、出来、デザインとも気に入りました。

対象商品 : 38043747
2013-07-03
用途: MTB Wサス車に装着

幅広フェンダーが効いていて、MTBの太いタイヤのブロックからくる雫をしっかり防いでくれて、足元、背中への飛びはなくなりました。原付2種のフェンダーと同じような縁取りがリアについているのは面白いです。シートポスト下側に固定するアダプターは、直角部位にフェンダーの収まりが悪く、少し削らないと綺麗につきません。直接シートポストにつけるクランプを使用しています。固定具の角度の精度について、長いものなのでフェンダーの先端でずれが目立ってしまうことが少々気になります。価格にしては良いできであると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする