曜日別特売
C-58 グリップ(ロング&ハーフ) OGK技研 38043783

C-58 グリップ(ロング&ハーフ) OGK技研 38043783
C-58 グリップ(ロング&ハーフ) OGK技研 38043783

グリップ(ロング&ハーフ)

(56件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ペア注文コード38043783品番C-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

握るというアクションにこだわる「OGKグリップ」
操作性・耐久性・握りやすさ・心地よさをデザイン。

セット内容1組(ロング1本&ハーフ1本)全長(mm)117(ハーフ/82)ブラウン適合ハンドルΦ22.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38043783
2023-11-28
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、取り付けし易い。但し汚れ・雑菌性に対する商品力向上と表示有ると次回も選択できる。

対象商品 : 38043801
2023-04-16
用途: 自転車のグリップ交換
その他業種

変速機付きの自転車なのでグリップがロング&ハーフです。装着はかなりの力が必要ですので途中で諦めないでください。ある程度入ったら木製ハンマーで叩いて入れました。なお、金槌はグリップを破損しかねないので使用しないほうが賢明です。

2が参考にしています
対象商品 : 38043783
2023-07-11
用途: 自転車グリップ交換
サービス業

新品なので、多少弾力があって取り付けが楽でした。
取り付け後にシフトレバーを交換する時外しましたが、容易に外せました。気に入ってます。

対象商品 : 38043783
2022-04-29
用途: 古くなった自転車の修理
仙名立宗事務所その他業種

取付けも問題ありませんでした。
握り心地も良く、見た目もスッキリしていて買って良かったです。

対象商品 : 38043801
2021-10-21
用途: ハンドルポスト交換のついでに交換
サービス業

ハンドルポスト交換の為古いグリップをカッターナイフで割いたため新品のグリップが必要になり購入。 他の人が書いていますが沸かしたお湯に30秒ほど浸してから差し込むと簡単に奥まで入ります。

2が参考にしています
対象商品 : 38043801
2021-08-29
用途: 自分の自転車に使いました。
sophieracing

自分の自転車がくたびれた感じになってきましたので交換しました。
安い部品ではありますが、いい感じにリフレッシュしました。
小さい話ですけどね。(笑)

対象商品 : 38043783
2021-05-24
用途: 古い自転車のグリップ交換
ガードナー株式会社

古くてべたついていたグリップの交換用に購入しました。
柔らかくクッションもあり、コスパ良いと思います。

対象商品 : 38043783
2021-07-14
用途: 古くなった自転車グリップの交換
その他業種

品物的には満足しております。
できればグリップに滑り止めの様な加工がしてあれば、なお良いのですね。
後は耐久性だけです。私の場合は雨にさらされる置き場だけに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする