4号 ステンレス製深型組バット クローバー(大屋製作所) 38045603

ステンレス製深型組バット

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)2.5注文コード38045603品番4号
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量2.5L底の外寸法(mm)205×155板厚(mm)0.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×173×78容量(L)2.5材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途:
有限会社野沢酒店卸売・小売業

OW号とSW号の蓋がラインナップから見つけられなかった為、選択肢から除外して、こちらのR号を購入しました。
同一メーカ品の適合する蓋が無い場合は、その旨を予め記載しておいて頂ければ有難いです。

対象商品 : 38045576
2025-10-30
用途: 料理に
運輸・通信業

ティラミスを作るために購入してみた。サイズもよく他の用途にも幅広く使えそう。品質もよい。

対象商品 : 38045594
2025-01-11
用途: 原付バイクのオイル受けに

小型バイクのオイル交換作業で使用しています 小さい為にエンジン下に置きやすいし丈夫で良さげです

対象商品 : 38045594
2024-09-01
用途: 原付車のオイル交換に

1リッター前後のオイル量のバイクにはちょうど良いです ステンレス製でいつもきれいな状態で使用できます 大きさもちょうど良いです

対象商品 : 38045585
2024-08-25
用途: 食材の冷蔵庫保管の容器。
その他業種

容量が約1.3リットルほどあり、必要な大きさをカバーしているにもかかわらず、邪魔にならず使いやすい。

2024-04-26
用途: バイク用に

四輪用のバケットだと大きくて使いにくい時がありますが バイク用でせいぜい2リッター程のバイクでは この位が使いやすいです

対象商品 : 38045594
2024-03-18
用途: 50~125スクーターのオイル交換作業に

通常のバケットでは大き過ぎて使いにくいのですが こちらはちょうど良い大きさで容量もちょうど良いです♪

1が参考にしています
対象商品 : 06735294
2023-04-03
用途: 家具製作時
小酒井設計製造業

板厚があり しつかりした作りで歪もなく外観もきれいです。大変良い商品と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする