※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。別売です。

8N2012-Z スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 38046032 8N2012-Z スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 38046032 8N2012-Z スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 38046032

スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 38046032 品番 8N2012-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,698 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 端子形状PC端子 定格AC125V・6A/250V・3A 極数2極双投 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 寸法A(Φmm)10 寸法B(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。別売です。Φ10で、色は3色ご用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
※押すたびに回路が切換わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38046005
2016-11-21
用途:
二輪車のヘッドライト切り替えフラッシャースイッチとして
CHU'S FACTORY 様

トグル式ではあたりまえすぎてプッシュ式を探していた所この商品にたどり着きました。切り替えもスムーズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする