SL/CF 10W-30 T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30) MIKADO(ミカド) 38046206

T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード38046206品番SL/CF 10W-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。

用途2輪車4サイクルエンジン用ベースオイル鉱物油SAE10W-30規格SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用不可です。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38046206
2021-11-07
用途: 主に原付バイクに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

最近原付バイクのお客様が増えてきたので試しに購入。 今まで中型バイク用の硬めのオイルを使用していたので単純比較はできませんが、試乗した感じは軽い吹き上がりで原付~小型バイクに使用するにはなかなか良さそうです。 使い始めたばかりで耐久性などは不明ですが問題は無いと思います。

対象商品 : 38046206
2015-02-03
用途: オイル交換
株式会社冨岡重機

スーパースポーツバイクには不向きですがネイキッドには充分使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 38046206
2014-09-17
用途: オイル交換
株式会社冨岡重機

マメに交換するので、このオイルで十分。高回転エンジンには、あまりお勧めしません。
街乗りには最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする