※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用 筋違 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38097123 品番 100918 0010
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。

形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)42 毛色白色 玉厚(mm)19 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途建築用 板幅(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする