※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
建築用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097132
品番
100918 0015
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
46
毛色
白色
玉厚(mm)
20
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
板幅(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応