※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
建築用 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38097157
品番
100918 0025
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
腰感のある山羊の尾毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
49
毛色
白色
玉厚(mm)
22
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応