※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
38097833
品番
LEY25DNZB-50M
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
CADデータダウンロード