こまち 筋違 白

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098225 品番 101761 0050
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。

形状筋違 サイズ(号)20 刷毛幅(mm)50 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)18 寸法(mm)50 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098225
2018-03-08
用途:
塗装作業
建設業・工事業

手頃な価格で、幅広く多用してます。
おすすめ品です。

対象商品:
38098216
2018-01-19
用途:
塗装作業時
株式会社藤原塗装 様 (建設業・工事業)

腰があって、ダメ込みからべた塗りまで幅広く使えると思います

対象商品:
38098225
2016-10-14
用途:
塗装作業。

塗装の作業時に塗料の垂れも無く綺麗に塗れ満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
38098216
2015-01-02
用途:
溶剤塗料全般

コシがやや弱めで、刷毛目が出にくいので仕上げにも使用できる。
毛の減りが早い気もするが価格を考えると十分満足。

対象商品:
38098216
2014-09-18
用途:
錆止め・下塗り等に使う
入山サービス 様

以前使っていた「こまち」と違い柄の部分が太くなり少々使いにくいのですが、価格に似合ったものと考えます。

対象商品:
38098225
2013-04-03
用途:
建築塗装工事
平山塗装 様

腰があって、ダメ込みからべた塗りまで幅広く使えると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする