兼続 筋違 白

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38098602 品番 101867 0030
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプでしっかりとした腰感と耐久力・スムーズな塗り心地。使いやすい長柄タイプです。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。

形状筋違 毛丈(mm)37 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38098611
2021-10-19
用途:
塗装作業時
田中塗装工業株式会社 様

鉄骨塗装の際、細かいところまで塗れるので、これ一本とローラーで用が済みます。

1人が参考にしています
対象商品:
38098602
2020-04-12
用途:
刷毛どり
建設業・工事業

ウレタン、塗シン系なら長く持ちます
エポ系は毛が抜けやすくなる!
でも使いやすい

対象商品:
38098602
2019-06-21
用途:
塗装作業のダメ込み
建設業・工事業

屋根のダメ込みやちょっとした物を塗るのにうってつけでとても使いやすい刷毛です

対象商品:
38098602
2018-01-19
用途:
塗装作業時
株式会社藤原塗装 様 (建設業・工事業)

値段のわりには、使いやすいです。仕上がりには満足
もう少し腰があるともっといいけど他の刷毛に比べたら塗りやすいかな

対象商品:
38098627
2016-11-14
用途:
建築塗装
建設業・工事業

毛丈、玉厚、刷毛の長さ、どれをとっても凄くいい!!

対象商品:
38098611
2015-07-12
用途:
塗装工事

値段のわりには、使いやすいです。

対象商品:
38098611
2015-01-02
用途:
破風板の塗替え等

柄が長いので、雨樋が付いていても奥まで塗り込める。

2018-04-14
用途:
塗装作業
建設業・工事業

問題外。最低な刷毛。こんなに毛がぬける刷毛は初めてで1回で捨てました。2度と買いません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする