102739 0040 黄金GP 筋違 赤 大塚刷毛製造 38099126

黄金GP 筋違 赤

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)45
刷毛幅(mm)40
玉厚(mm)19
内容量1本注文コード38099126品番102739 0040
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。

毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
19
刷毛幅(mm)
40
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38099126
2026-03-04
用途: 天井のダメ込み
建設業・工事業

刷毛のそろいが良い、ダメ込みしやすい。又利用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする