大塚刷毛製造
黄金GP 筋違 赤
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
毛丈(mm)
48
44
45
48
刷毛幅(mm)
50
30
40
50
60
玉厚(mm)
20
18
19
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099135
品番
102739 0050
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
黄金色に輝くストレート化繊を使用した、水性速乾塗料用刷毛。
使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなど性能も抜群です。
黄金色に輝くストレート化繊。
毛丈(mm)
48
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
50
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応