1030480010 名門 筋違 赤 大塚刷毛製造 38099284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

名門 筋違 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38099284 品番1030480010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状筋違 サイズ(号)10 毛丈(mm)47 毛材振毛(馬毛) 毛色 玉厚(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする