※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
名門 筋違 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38099311
品番
1030480025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
56
毛材
振毛(馬毛)
毛色
赤
玉厚(mm)
29