大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
鉄骨一番 筋 白毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38099406
品番
1031240015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
含み、作業性に優れた鉄骨用
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
48
毛材
ヤンオ(山羊毛)
毛色
白
玉厚(mm)
23
刷毛幅(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38099406
1031240015
20001327
103105 0045
NEW新鉄骨 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です