1031240020 鉄骨一番 筋 白毛 大塚刷毛製造 38099415

鉄骨一番 筋 白毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38099415 品番1031240020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

含み、作業性に優れた鉄骨用

形状筋違 サイズ(号)20 毛丈(mm)52 毛材ヤンオ(山羊毛) 毛色 玉厚(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする