最高級鉄骨 筋違 胡麻

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38099537 品番 103210 0020
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

さまざまな原毛の組み合わせで強くてねばりのある腰を実現しました。
抜群の耐久性と作業性。

形状筋違 サイズ(号)20 毛丈(mm)48 毛色胡麻色 玉厚(mm)23 用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。 寸法(mm)約45 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途鉄骨用 刷毛幅(mm)約45 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする