大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
A印 つばめ 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38099582
品番
103214 0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
48
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
24
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38099582
103214 0020
03361583
103216 0025
鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」
大塚刷毛製造
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
後継品です。
38099582
103214 0020
03361574
103216 0020
鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」
大塚刷毛製造
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)