※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 鉄骨・橋梁用刷毛
A印 つばめ 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38099607
品番
103214 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
筋違
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
48
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
24
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
鉄骨用/橋梁用
板幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38099607
103214 0030
20001336
103105 0050
NEW新鉄骨 筋違 白
大塚刷毛製造
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
後継品です。
38099607
103214 0030
03361592
103216 0030
鉄骨・橋梁用刷毛 「日本海」
大塚刷毛製造
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)