曜日別特売
103539 0007 天空 筋違 白 大塚刷毛製造 38099713

天空 筋違 白

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)70
玉厚(mm)19.5
毛丈(mm)43
内容量1本注文コード38099713品番103539 0007
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み用刷毛の最高峰。

形状筋違毛丈(mm)43毛色白色玉厚(mm)19.5刷毛幅(mm)70種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38099686
2014-12-16
用途: 塗装

刷毛目が出にくく塗りやすい。

対象商品 : 38099713
2013-04-18
用途: 塗装
カントリーハウス遊々舎

塗料の延びも良いし、たっぷり塗料を含めても液ダレが少ない。作業効率がとても良くなり、塗装もきれいに仕上がります。お値段高いけど購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする