大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
貴婦人 ダメ込み 筋違 白
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38099747
品番
103548 0020
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたダメ込み刷毛
形状
筋違
サイズ(号)
20
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
43
毛色
白色
玉厚(mm)
18
寸法(mm)
50
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)
対応