大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
OS建築用ユリックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100002
品番
104038 0030
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
粘度が低く、薄くのばして塗れるラックやニスにあわせ、毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の薄口の刷毛です。
用途
ラック・ニス用
形状
筋違
寸法(mm)
30
質量(g)
約12.5
種類
刷毛
全高(mm)
約172
毛丈(mm)
27
材質(毛)
ヤンオ
主な用途
建築用
毛色
白
玉厚(mm)
10.5
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応