LEY25DS6A-350-R2 L Series(LEY25DS6A) SMC 38100134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25DS6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wサイズ(mm)25注文コード38100134品番LEY25DS6A-350-R2
参考基準価格(税別)¥130,190販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)350リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(-) ドライバなしケーブル長(m)(2) 2精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする