LEY25DS6A-50-S5S1-X5 L Series(LEY25DS6A) SMC 38100247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25DS6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wサイズ(mm)25注文コード38100247品番LEY25DS6A-50-S5S1-X5
参考基準価格(税別)¥199,270販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(S1) LECSS1 (100V~120V)ケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする