大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 筋違 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100316
品番
104560 0005
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズラインナップが豊富で定番の目地刷毛。筋違タイプ。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
形状
筋違
サイズ(号)
5
刷毛幅(mm)
15
毛丈(mm)
32
毛色
白色
玉厚(mm)
5
寸法(mm)
15
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
目地用
RoHS指令(10物質対応)
対応