大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
あけぼの 目地刷毛 平 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100483
品番
105010 0015
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
化繊刷毛の定番。
作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
形状
平
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
32
毛色
白色
玉厚(mm)
5.5
用途
目地・サッシュ用
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
金具幅(mm)
40
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応