大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
化繊リブ目地 平白 (W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100702
品番
105024 0040
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊目地平刷毛です。
形状
平
用途
目地・サッシュ用
型式
平
全長(mm)
約267.0
質量(g)
約24.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化繊(PBT)
主な用途
目地用
毛色
白
玉厚(mm)
6
サイズ(mm)
40
金具幅(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応