大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 目地/サッシュ刷毛
化繊リブ目地 筋違 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38100727
品番
105025 0030
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
しなやかな腰でスムーズな塗装感が得られる化繊 目地 筋違 刷毛。
用途
●目地・サッシュ用。
形状
筋違
サイズ
30
質量(g)
約18
種類
刷毛
全高(mm)
約232
毛丈(mm)
36
材質(毛)
化学繊維
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6
板幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応