カシュー刷毛 筋違 黒

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38100937 品番 120116 0025
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。

サイズ(号)25 毛丈(mm)24 毛色黒色 玉厚(mm)8 用途うるし用 形状筋違 寸法(mm)60 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 刷毛幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
カシュ―を塗るため
製造業

塗る前に遊びの毛を抜いていたら毛がごっそり取れたので、使ったら大変なことになると思ったので使用するのをやめました。 
カシュ―刷毛と書いてあったので残念です。

対象商品:
38100921
2022-08-24
用途:
塗装作業
その他業種

塗りやすかった。毛が抜けて塗装面に着いたのが残念でした。

対象商品:
38100946
2022-04-11
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

使用してすぐに毛が抜けはじめて、使い物になりませんでした。
残念です。

対象商品:
09435264
2018-09-03
用途:
うるし刷毛用
製造業

生漆で使用し刷毛の塗りは良かったが数本抜けが生じたのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする