カシュー金巻 平 赤毛

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38100991 品番120118 0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。

用途うるし用 形状 寸法(mm)24 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)20 材質(毛)馬毛(胴毛) 主な用途工芸用 毛色赤色 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09435291
2023-11-21
用途:
水性塗料塗り

品質的にかなり良い筆です。水性塗料での利用限定での評価ですが、腰の柔らかさや、洗いにおいて感心します。

対象商品:
09435291
2022-04-27
用途:
趣味の作品でカシュウ漆塗料に使用

漆の油性塗料に使用。素晴らしいとまではいきませんが金額からして良いものだと思います。

対象商品:
09435291
2020-11-27
用途:
塗装作業時
その他業種

塗料ののりも良く特に問題なく使えます。また購入したいと思います。

対象商品:
09435291
2020-05-03
用途:
塗装作業時
サービス業

カシュー塗料の塗装に使用していますが、程よく腰があり大変塗りやすく重宝しています。価格も手頃で嬉しい。

対象商品:
38100991
2020-01-18
用途:
砥石のカシュー養生
教育・研究機関

硬さ丁度良くて使いやすく、刷毛跡もほとんど残りません。8号は大きさ的にアサヒペン 油性用丸缶 1/12(L)にも丁度良く入りこれにカシューを薄めてから塗っています。ただ、たまにカシューが硬化した後に毛が混入して固まってしまっていることに気付くことがあります。途中抜けたら乾く前に除去する必要があります。

対象商品:
38100991
2019-04-15
用途:
塗装
製造業

リピート買いです。安くて良い物です。8号は、カシュー缶に入るのが良いです。洗いやすいです、ヘラでしごくと塗料が洗える。2つ合わせて釘で固定すると10号刷毛に改造出来ます

対象商品:
09435291
2019-04-21
用途:
額縁の塗装り
教育・研究機関

塗料との相性が良く大変使い勝手が良いです塗料と一緒に買い求めるには良いコンビです。

対象商品:
09435291
2018-04-15
用途:
カシュー塗料使用時

普通の商品です。
特に不具合はありません。
また購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする