大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 内装工事関連
大塚刷毛製造の 撫でブラシ/撫で刷毛
月型 撫刷毛 金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101043
品番
120584 0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。
表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。
根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。
形状
撫でブラシ
毛色
黒
用途
壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。
仕様
金具付
型式
平
全長(mm)
約92.0
サイズ
70号
質量(g)
約159.0
サイズ(号)
70
毛丈(mm)
30
材質(毛)
馬毛
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
210