大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
新万能刷毛 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101244
品番
121830 0050
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コシ感が強く、幅広い用途に対応した豚毛刷毛です。
形状
筋違
毛丈(mm)
50
毛色
白色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
50
仕様
合わせ金具
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応