大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 万能用刷毛(多用途刷毛)
ホーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38101393
品番
122201 0403
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
形状
筋違
毛丈(mm)
47
毛色
黒
玉厚(mm)
15
用途
ペンキ塗布用
型式
筋違
全長(mm)
約193.0
サイズ
403
質量(g)
約42.5
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
45
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応