ウーローラーB レギュラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(inch)3 サイズレギュラー 注文コード38102757 品番3B
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズ・主な用途・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)13 サイズ(inch)3 適合ハンドルレギュラーハンドル 3inch 材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 質量(g)約28.4 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、スレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38102784
2019-06-13
用途:
塗り床作業
建設業・工事業

ちょうど良いサイズのウールローラーで使いやすく、再購入しました。

対象商品:
06903276
2022-11-21
用途:
年末大掃除で工場の床塗りに使用
三扇工業株式会社 様

合い見積りを取りましたが最安値でした。
物価が上がり何もかもが値上がりする中、大変助かります。

対象商品:
06903276
2018-12-24
用途:
床の塗装時

価格が安くコスパは最高です。
この商品は、使い捨て前提で使うのがベストです。

対象商品:
06705422
2016-03-05
用途:
壁の塗装
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
06903267
2015-07-17
用途:
錆止めの油を塗るのに使用

なるべく長期間使用したいので安価の他製品では耐久力が無くこの製品を購入しています。

対象商品:
06903276
2015-03-16
用途:
床塗り用に使用
日本プラスト株式会社 様

以前から使っていたものよりも安価だったので購入しました。
使い勝手は変わらなかったので、よかったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする