ウーローラー ワンタッチレギュラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38102836 品番 9T-B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。

毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 質量(g)約114.3 サイズ(inch)9 適合塗料反応硬化、シーラー、トップ 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、スレート 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38102827
2016-03-05
用途:
壁の塗装
GYPSY EYES 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする