TSUBASA レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38103195 品番7TSB
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心、厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派。塗料飛散も少なく作業性も良好、さまざまな金属面の塗装にワンランク上の実力を発揮する高機能ローラーです。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)12 材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 質量(g)約79.5 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルレギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする