曜日別特売
7B21 ペイントローラー B-21 レギュラー 大塚刷毛製造 38103676

ペイントローラー B-21 レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)7
内容量1本注文コード38103676品番7B21
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

サイズ(inch)7毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルレギュラーハンドル 7inchRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする