ペイントローラー B-21 レギュラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103685 品番 9B21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

サイズ(inch)9 毛丈(mm)13 材質アクリル/ハイパイル サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする