ピーチ 外装用レギュラーローラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38103992 品番 9PH20
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

毛丈(mm)20 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート トラスコ品番417-3848 質量(g)約89.9 サイズ(inch)9 毛丈中長毛 材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイル サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 適合ハンドルレギュラーハンドル 9inch RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38103983
2021-07-23
用途:
外装リフォーム
農・林・水産業

色褪せたモルタル外装の塗り直しをしましたがローラに深みがあり塗りやすさもあって、とてもスムーズ作業ができました。

対象商品:
38104026
2020-04-01
用途:
外壁塗装時に使用
建設業・工事業

今回この商品を使って満足しています。ふくみヨシ、毛並み触り心地ヨシ、垂れない、そして丈夫です。次回もピーチ使わせていただきます。

対象商品:
38103983
2014-05-09
用途:
屋上アスファルト防水のトップ塗布用

商品には満足しました。

チョット20mmじゃ長すぎたみたい。

対象商品:
38104035
2020-08-11
用途:
塗装作業時
有限会社イノテック 様

材料の塗布量が多い時に便利。毛抜けも少ない。壁や天井には不向き、腕が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする