6S-DB-JIN JIN スモールローラー 大塚刷毛製造 38104166

6S-DB-JIN JIN スモールローラー 大塚刷毛製造 38104166
6S-DB-JIN JIN スモールローラー 大塚刷毛製造 38104166

JIN スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本サイズスモール注文コード38104166品番6S-DB-JIN
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズスモール毛丈(mm)20質量(g)約23.7サイズ(inch)6毛丈中長毛材質アクリル/ハイパイル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする