Cチャン用ワンタッチ替えローラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 38104525 品番 160152 0035
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。

材質ポリエステル 寸法(mm)35 質量(g)約15.4 適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合可否を確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38104525
2025-06-23
用途:
塗装作業
不動産業

7cmのCチャンネル鋼の塗装の為に購入したが、Cチャンネル鋼内側は複数回の塗装で狭くなっており、ペンキを含んだCチャンローラーはCチャンネル鋼の中で動き難く直ぐ使用を諦めた

対象商品:
38104534
2024-05-10
用途:
c鋼材に使用
三英技塗 様 (建設業・工事業)

鉄骨c鋼材で仕様したがローラー同士の隙間に材料がたまるような仕上がりに不満…

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
75mmCチャン鋼の裏側ヘリ塗装時
卸売・小売業

内側のヘリが楽に塗れる物を探して購入。
キツすぎてローラーが回らず。塗装は出来るものの溶接などで僅かな歪みでもあると引っかかりとてもストレスがたまる。
内側の立ち上がりの部分にローラーの軸が擦ってしまい、塗装が剥がれる。
片側を外して使用していますが、後3mmづつ小さくしてほしい。
あと、ヘリを塗ることを目的としているので、スポンジの内側部分はいらない。
毛足が長く、塗料をたくさん吸い込むのでいざローラーが回ると(両軸つけるとあまり回らないが)スポンジの内側部分でCチャンに接していないペンキが勢いよく撒き散らされ、それの処理もとても面倒。

使えない商品でしたので、改善して頂ければ幸いです。

3人が参考にしています
対象商品:
38104525
2019-01-28
用途:
Cチャンの内側の塗装用
柴田鉄工 様

C形鋼-100×50×20×2.3の内側には納まるが、
C形鋼-75×45×15×2.3の内側には納まらず、
使用できなかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38104534
2017-07-31
用途:
さび止め塗装作業時
建設業・工事業

大変柔らかく塗料含みが多く、品物にたまって流れたりで少し困っています。

対象商品:
38104525
2016-06-16
用途:
塗装作業

値段が少し高いのが不満。もー少し値段を安くできれば。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする