160181 0002 NEW WAKABA クッションローラー 大塚刷毛製造 38104577

 

160181 0002 NEW WAKABA クッションローラー 大塚刷毛製造 38104577
160181 0002 NEW WAKABA クッションローラー 大塚刷毛製造 38104577

NEW WAKABA クッションローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード38104577品番160181 0002
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アール面・曲面の塗装に適します。塗面の形状にならう設計で、吸排気ダクト・パイプ・ポールなどが能率的に塗装できます。

セット内容ローラー(13mm)と専用ハンドル、専用ネット付仕様WAKABAクッションローラーセット材質ポリエステル質量(g)約340.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする