大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
マスチックハンドローラー 替筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38104744
品番
7KE
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
7
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応